Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP5895 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP5895 Transferrolle Roller
CoreParts MSP5895 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35678905
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP5895
EAN/GTIN:
     5704327902560
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
T650, T652, T654, X651, X652, X654, X656, X658
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.