Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Spacial S3D Steckdosenabsicherung Wand Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Spacial S3D Steckdosenabsicherung Wand Grau
Schneider Electric Spacial S3D Steckdosenabsicherung Wand Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35647325
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3D3215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
BV CUL DNV GL LR UL
Technische Details
Befestigungstyp
Wand
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Grau
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
120 °
Sperren
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.