Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89490 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89490 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 89490 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35639231
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89490
EAN/GTIN:
     4043619894901
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des ISM Bandes 433 MHz in Innenräumen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Frequenzband
0.433 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.4 mm
Tiefe
29.4 mm
Höhe
121 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
RG-174
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.