Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89569 Netzwerk-Antenne Sektorantenne MHF 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89569 Netzwerk-Antenne Sektorantenne MHF 5 dBi
DeLOCK 89569 Netzwerk-Antenne Sektorantenne MHF 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35639228
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89569
EAN/GTIN:
     4043619895694
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
wlan antenne 5dbi
Diese Doppel WLAN Antenne von Delock dient der Integration in Geräte mit MHF IV /HSC MXHP32 kompatiblem Anschluß. Es handelt sich um zwei getrennte Antennen mit gemeinsamen Massepunkt. Die Eine ist für 2 GHz und die Andere für 5 GHz zuständig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 5.15 - 5.85 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.5 mm
Tiefe
38.2 mm
Höhe
1.6 mm
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Antenne Steckertyp
MHF
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Kabellänge
0.15 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.