Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0089 Kartenleser Weiß Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0089 Kartenleser Weiß Lightning
LogiLink AA0089 Kartenleser Weiß Lightning
LogiLink AA0089 Kartenleser Weiß Lightning
LogiLink AA0089 Kartenleser Weiß Lightning
LogiLink AA0089 Kartenleser Weiß Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35639220
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0089
EAN/GTIN:
     4052792041347
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der multifunktionale Speicherkartenleser ist für Lightning®-fähige iOS-Geräte ausgelegt und gibt Ihrem Mobilgerät zusätzlichen Stauraum und erspart Ihnen, Backups über iTunes machen zu müssen. Zudem können Sie nun schnell und einfach Dateien mit microSD-Karten kompatiblen Geräten (GoPro/Windows PC etc.) teilen und austauschen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Lightning
Datenübertragung
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Technische Details
Unterstützte Videoformate
AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPG,RM,RMVB,WMV
Unterstützte Bildformate
BMP,GIF,JPG,PNG,TIF
Unterstützte Dokumentenformate
DOC,DOCX,HTML,PDF,PPT,PPTX,TXT,XLS,XLSX
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
31.5 mm
Höhe
6.9 mm
Gewicht
4 g
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenlesegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.