Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KH.02K01.024 Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.02K01.024 Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III
Acer KH.02K01.024 Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35627232
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.02K01.024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
32 MB
Kompatible Produkte
Aspire E5-523 Aspire E5-575 Aspire F5-771G Aspire V3-575G Predator G5-793
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.