Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InFocus INA-LC100 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InFocus INA-LC100 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
InFocus INA-LC100 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
InFocus INA-LC100 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35549717
Hersteller:
     Infocus
Herst.-Nr.:
     INA-LC100
EAN/GTIN:
     797212986337
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 651,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,93*
€ 775,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,63*
€ 773,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,35*
€ 757,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,30*
€ 741,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,19*
€ 688,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.