Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KH.01K01.055 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.01K01.055 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Acer KH.01K01.055 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35548298
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.01K01.055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Kompatible Produkte
ASPIRE A314-31 ASPIRE A315-31 ASPIRE A315-51 ASPIRE A515-41G ASPIRE A717-71G
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.