Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KH.01K08.032 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.01K08.032 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Acer KH.01K08.032 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35548088
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.01K08.032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
16 MB
Kompatible Produkte
Aspire R5-571T
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.