Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPP73363 Handy-Ersatzteil Sim-Karten-Halter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPP73363 Handy-Ersatzteil Sim-Karten-Halter Grau
CoreParts MSPP73363 Handy-Ersatzteil Sim-Karten-Halter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35532984
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPP73363
EAN/GTIN:
     5706998240521
Suchbegriffe:
SIM Tray
sim tray
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sim-Karten-Halter
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6S
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
360 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.