Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli Protector 1520 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli Protector 1520 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz
Peli Protector 1520 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3539710
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     480155
EAN/GTIN:
     0019428017385
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Camcordertasche
Cameratasche
  • Wasserdicht, bruchfest und staubdicht.
    - Leicht zu öffnender zweistufiger Verschluss.
    - Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig.
    - O-Ring-Dichtung.
    - Automatisches Druckausgleichsventil.
    - Ergonomischer Griff mit Gummiummantelung.
    - Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl.
    - Würfelschaumstoff und Noppenschaumstoff im Kofferdeckel.
    - Individuelles Namensschild auf Wunsch erhältlich.
    - Bedingungslose Qualitätsgarantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
454 mm
Tiefe
324 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
4240 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peli
1520-001-110E
ab € 294,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.