Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metaltex COLONIA Drainer Stand Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metaltex COLONIA Drainer Stand Tisch
Metaltex COLONIA Drainer Stand Tisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35350509
Hersteller:
     Metaltex
Herst.-Nr.:
     32.06.45
EAN/GTIN:
     8002523206459
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Drainer
Bauart
Stand
Unterstützte Positionierung
Tisch
Vorgesehene Verwendung
Dishware,Drinkware
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geschirrtrocknungsabschnitt
Ja
Tassentrocknungsbereich
Ja
Tropfenschale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.