Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 735186 Netzwerkkabel Rot 20 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 735186 Netzwerkkabel Rot 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Intellinet 735186 Netzwerkkabel Rot 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35211569
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     735186
EAN/GTIN:
     766623735186
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28/7
Frequenz
250 MHz
Warentarifnummer (HS)
84733080
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
EIA/TIA 568B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,95*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.