Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 854103 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 854103 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
CUC Exertis Connect 854103 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
CUC Exertis Connect 854103 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
CUC Exertis Connect 854103 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
CUC Exertis Connect 854103 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35185668
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     854103
EAN/GTIN:
     3548388541038
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Frequenz
100 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.