Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB HR1234W USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CSB HR1234W USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
CSB HR1234W USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 9 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35179058
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     HR1234W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
64.8 mm
Höhe
98.6 mm
Tiefe
150.9 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
9 Ah
34 Wh
Anzahl Batteriezellen
6
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Hot-Swap-Batterie
Ja
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.