Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 4400EURD Automatisch schließendes Schloss Smart-Padlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 4400EURD Automatisch schließendes Schloss Smart-Padlock
MASTER LOCK 4400EURD Automatisch schließendes Schloss Smart-Padlock
MASTER LOCK 4400EURD Automatisch schließendes Schloss Smart-Padlock
MASTER LOCK 4400EURD Automatisch schließendes Schloss Smart-Padlock
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35143429
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     4400EURD
EAN/GTIN:
     3520190943026
Suchbegriffe:
Bluetooth-Vorhängeschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Das Vorhängeschloss Nr. 4400EURD Smart™ von Master Lock hat ein 47 mm breites, strapazierfähiges Metallgehäuse. Der Bügel mit einem Durchmesser von 7 mm verfügt über einen vertikalen Abstand von 22 mm und besteht aus einer Borlegierung, die sich nur sehr schwer durchschneiden oder -sägen lässt. Das Smartphone-/App-Interface mit schlüssellosem Komfort ist schnell, einfach zu bedienen und bietet bessere Kontrolle sowie die Möglichkeit, die Zugangsdaten mit anderen Personen zu teilen. Der Verschlussmechanismus verfügt über eine Anti-Shim-Technologie, welche maximale Sicherheit bietet. Die limitierte 2-jährige Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen können.

Produktmerkmale

- Öffnen Ihres Schlosses mittels Smartphone und kostenloser Vault-eLocks-App von Master Lock®
- Vergessen der Kombination wird nie wieder ein Problem sein!
- Teilen Sie den Zugang mit anderen Personen – zeitlich begrenzt oder dauerhaft
- Ermöglichen Sie anderen Personen den Zugang – rund um die Uhr, tageweise oder nachts
- Überwachen Sie den Zugang und erhalten Sie Warnmeldungen bei Manipulationsversuchen
- Zugang durch Eingabe eines Backup-Codes direkt auf der Schlosstastatur möglich
- Benachrichtigung und Erinnerung bei niedrigem Batteriestatus auf Vorhängeschloss und App
- Inklusive einfach austauschbarer CR2450-Batterie
- Bei entleerter Batterie ist Überbrückungshilfe möglich
- Schließfachmodus-Einstellung für Lagerung im Schließfach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Smart-Padlock
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anwendungsunterstützend
Ja
Anzahl
1
Zertifizierung
RoHS, CE, R&TTE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2450
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Schäkeldurchmesser
7 mm
Schäkel Breite
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.