Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satechi ST-TCUP Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satechi ST-TCUP Grau
Satechi ST-TCUP Grau
Satechi ST-TCUP Grau
Satechi ST-TCUP Grau
Satechi ST-TCUP Grau
Satechi ST-TCUP Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35091945
Hersteller:
     Satechi
Herst.-Nr.:
     ST-TCUPM
EAN/GTIN:
     879961005634
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
7.62 mm
Gewicht
25 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.