Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC XUK1ARCNL2H61 Lichtschranke Blau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC XUK1ARCNL2H61 Lichtschranke Blau Kunststoff
APC XUK1ARCNL2H61 Lichtschranke Blau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34767849
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     XUK1ARCNL2H61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
300 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 - 240 V
Ausgangsspannung
250 V
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Transmitter-Reichweite
0 - 7 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
CE, CSA, UL, RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.