Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber 6750 Essensthermometer Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber 6750 Essensthermometer Digital
Weber 6750 Essensthermometer Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34632597
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     6750
EAN/GTIN:
     0077924048395
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Mit diesem Thermometer kannst du die Garstufe des Steaks messen, ohne das wertvolle Stück Fleisch anzuschneiden. Das Thermometer mit digitaler Sofortanzeige misst schnell und genau. Rare oder well done – das sollte keine Frage des Zufalls sein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
203.2 mm
Höhe
7.6 mm
Verpackungsbreite
17.8 mm
Verpackungstiefe
50.8 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F, °C
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Sensoren
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.