Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 140179 Audio-Kabel 4,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIV 140179 Audio-Kabel 4,5 m Schwarz
AIV 140179 Audio-Kabel 4,5 m Schwarz
AIV 140179 Audio-Kabel 4,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34389728
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     140179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungssystem
  • Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss eines
    - Autoradios an ein Antennenkabel mit unterschiedlichen Anschlüssen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idem
222003
ab € 31,13*
Zubehör
Idem
222001
ab € 31,17*
Zubehör
Idem
222002
ab € 66,00*
Zubehör
Idem
223001
ab € 33,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.