Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 12565 Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 12565 Steckdose Schwarz, Weiß
Bals Elektrotechnik 12565 Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33717342
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12565
EAN/GTIN:
     4024941125659
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 100x92, Befestigung 85x77
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
470 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+PE
Referenz
7 h
Energie
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210763
ab € 112,62*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2152
ab € 95,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.