Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 4p 500V 7h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-210763
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     210763
EAN/GTIN:
     4024941197359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a 7h
cee stecker
cee-stecker 63a
Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätehöhe: 234 mm, Gerätebreite: 97 mm, Gerätetiefe: 98 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
Weitere Informationen:
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Militärausführung:
false
Polzahl:
4
IEC-Stromstärke:
63 A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Phasenwender:
false
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9005
Weitere Suchbegriffe: CEEform-Stecker, CEEtypStecker, Stecker, Stecker CEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3152
ab € 109,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.