Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Registraturstützen aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Registraturstützen aus Metall
MAUL Registraturstützen aus Metall
MAUL Registraturstützen aus Metall
MAUL Registraturstützen aus Metall
MAUL Registraturstützen aus Metall
Artikel-Nr.:
     113-3543090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3543090
EAN/GTIN:
     4002390002196
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Für echte Schwergewichte: Das Beste an Stabilität in Top Qualität
    - Verstärkungsrillen für maximale Belastbarkeit
    - Made in Germany, Garantie 3 Jahre
    - Unverwüstlich: Aus pulverbeschichtetem Stahl, kratzfest
    - Geeignet für alle Bücher, besonders für hohe und schwere Ordner, Bücher oder Atlanten

    - Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
    - Magnetisch: Notizen oder Hinweise befestigen, z.B. bei offenen Regalsystemen
    - Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
    - Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
    - Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Materialdicke
0.8 mm
Kratzfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 140 x 240 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,675*
€ 6,025*
10 Tage
100
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,92*
€ 6,39*
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,74*
€ 7,90*
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 8,15*
8 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,745*
€ 8,205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,025*
€ 7,16975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,295*
€ 6,30105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,965*
€ 5,90835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,845*
€ 5,76555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,585*
€ 5,45615
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,675*
€ 4,37325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.