Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Registraturbuchstütze Metall, schmal, 14 x 12 x 24 cm, schwarz, 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Registraturbuchstütze Metall, schmal, 14 x 12 x 24 cm, schwarz, 1 Paar
MAUL Registraturbuchstütze Metall, schmal, 14 x 12 x 24 cm, schwarz, 1 Paar
MAUL Registraturbuchstütze Metall, schmal, 14 x 12 x 24 cm, schwarz, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     388-771606
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3543090
EAN/GTIN:
     4002390002196
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze


- Buchstüzte aus pulverbeschichtetem Metall
- kratzfeste, glatte Kanten
- hochwertige Oberfläche
- Verstärkungsrillen
- für hohe und schwere Ordner oder Bücher
- Größe (LxBxH): 14 x 12 x 24 cm
- Materialdicke: 0,8 mmFarbe: schwarz
Material: Metall
Breite: 120 mm
Höhe: 240 mm
Tiefe: 140 mm
Verkaufseinheit: 2 Stützen

Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall schwarz, buchstützen metall, buchstützen, Buchständer, Registraturstützen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,675*
€ 6,065*
11 Tage
100
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,90*
€ 6,43*
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,72*
€ 7,94*
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 8,19*
Lager 388
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,745*
€ 8,245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,245*
€ 9,81155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,215*
€ 8,58585
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,285*
€ 7,47915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,855*
€ 6,96745
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,745*
€ 5,64655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.