Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL3543090 Herst.-Nr.: 3543090 EAN/GTIN: 4002390002196 |
| |
|
| | |
| - Buchstütze Registraturstützen
- Ausführung: metall, pulverbeschichtet, 0,8 mm
- Belastbarkeit: hoch
- kratzfeste, glatte Kanten. hochwertige Oberfläche. Mit Verstärkungsrillen. für hohe, schwere Ordner oder Bücher
- Größe (B x H x T): 120 x 240 x 140 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 120 mm | Bruttogewicht: | 0.597 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 240 mm | Länge: | 140 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,675* | € 6,025* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,92* | € 6,39* | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,74* | € 7,90* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,23* | € 8,15* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,745* | € 8,205* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|