Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems AirLancer SN-LAN 1000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems AirLancer SN-LAN 1000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau 1 Stück(e)
Lancom Systems AirLancer SN-LAN 1000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33702700
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61261
EAN/GTIN:
     4044144612619
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Router
WLAN Antenne
Ein Überspannungsschutz ist für den störungsfreien Betrieb eines Netzwerkes ein essentieller Bestandteil, denn durch Blitzeinschläge verursachte Überspannungen führen regelmäßig zu kostspieligen Schäden in der Netzwerkinfrastruktur. Der Airlancer SN-LAN ist ein Überspannungsableiter, der auftretende Überspannungen durch einen kontrollierten Kurzschluss abbaut und somit das Netzwerk vor Überspannungsschäden zuverlässig schützt. Die PoE-Kompatibilität nach IEEE 802.3af und IEEE 802.3at und seine RJ45-Anschlüsse ermöglichen einen minimalen Installationsaufwand.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke
1.2 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
129 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1af, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61259
ab € 23,47*
Ähnlich
LANCOM Systems
61260
ab € 59,27*
Ähnlich
LANCOM Systems
61258
ab € 88,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.