Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 35663 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 35663 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Lindy 35663 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Lindy 35663 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33700015
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35663
EAN/GTIN:
     4002888356633
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Premiumkabel mit vergoldeten Steckern.
    - 2x RCA (Cinch) Stecker auf 2x RCA (Cinch) Stecker
    - Überträgt Audiosignale im Stereo-Format
    - Kompatibel mit allen Cinch-Geräten wie HiFi-Anlagen, Subwoofer, Verstärker, etc.
    - Länge: 5m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.