Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh M0964028 Drucker-/Scanner-Ersatzteile 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh M0964028 Drucker-/Scanner-Ersatzteile 1 Stück(e)
Ricoh M0964028 Drucker-/Scanner-Ersatzteile 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33667323
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     M0964028
EAN/GTIN:
     5711783236610
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
ricoh fixiereinheit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
461 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
188 mm
Paketgewicht
2320 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2320 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Ricoh
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
406667
ab € 187,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.