Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APart BUZZSTOP-MKIII Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APart BUZZSTOP-MKIII Audio-Konverter Schwarz
APart BUZZSTOP-MKIII Audio-Konverter Schwarz
APart BUZZSTOP-MKIII Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33526562
Hersteller:
     Apart
Herst.-Nr.:
     BUZZSTOP-MKIII
EAN/GTIN:
     5420035210055
Suchbegriffe:
Signalkonverter
Trennschalter
Trenntrafo
Trenntransformator
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: trennschalter 2-polig, trennschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.