Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas GPSD-7-27 Autoantenne Festmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas GPSD-7-27 Autoantenne Festmontage Schwarz
Panorama Antennas GPSD-7-27 Autoantenne Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33406037
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     GPSD-7-27
EAN/GTIN:
     5019738214554
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
Weitere Informationen:
Montage
Befestigungstyp
Festmontage
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Gewicht
240 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
0.3 m
Impedanz
50 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.