Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Value Glossy Photo Paper - A4 - 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Value Glossy Photo Paper - A4 - 50 Blätter
Epson Value Glossy Photo Paper - A4 - 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33385008
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S400036
EAN/GTIN:
     8715946611860
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fotodruck für jeden Tag Egal, ob Sie Ihre letzten Urlaubsschnappschüsse als Ausdruck an den Kühlschrank hängen möchten, ob Sie Bilder für ein Schulprojekt oder Fotozuschnitte für eine Fotowand brauchen – mit diesem hochwertigen Fotopapier erhalten Sie immer die bewährte Epson Qualität. Optimale Teamarbeit Dieses Fotopapier wurde speziell für das Tintenangebot von Epson entwickelt, um bestmögliche Qualität zu liefern. Es ist außerdem für jeden Tintenstrahldrucker mit rückseitiger Papierzufuhr geeignet, unabhängig von der Marke. Immer richtig für Ihre Anforderung Epson bietet eine Auswahl verschiedener Fotopapiere. So ist sichergestellt, dass Sie für jede Situation das richtige Produkt zum richtigen Preis finden. Das Value Glossy Photo Paper mit 183 g/m² ist das Einstiegspapier mit drei Sternen im Angebot von Epson. Außerdem hat Epson das Glossy Photo Paper (vier Sterne, 200 g/m²), das Premium Glossy Photo Paper (fünf Sterne, 255 g/m²) und schließlich das Ultra Glossy Photo Paper (fünf Sterne Plus, 300 g/m²) im Angebot – für all diejenigen, die professionelle und langhaltbare Qualität benötigen. Auswahl und Vielseitigkeit Unser Papier eignet sich ideal für eine große Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten. Das Value Glossy Photo Paper ist in zwei Formaten erhältlich: DIN A4 und 10 x 15 cm. Es ist in Packungsgrößen mit 20, 50 oder 100 Blatt verfügbar. Das Papier wird in einer wiederverschließbaren Verpackung verkauft. Daher lässt es sich leicht vor Feuchtigkeit und Licht schützen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946612232
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Sternekennzeichnung
3*
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
210 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
183 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papiergröße
A4
Papierformat
21x29.7 cm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Beste Verwendung
Office printing, Kalender, Photo collage, Photo gifts, Foto, Cards and gift wraps, Seasonal decorations and gifts, Masks and party, Daily use
Blätter pro Packung
50 Blätter
Kompatible Produkte
<ul><li>Expression Photo HD XP-15000 - Expression Home XP-342 - Expression Home XP-245 - Epson Stylus Photo 1500W - Epson Stylus Photo 1400 - Epson Expression Premium XP-600 - Epson Expression Home XP-405WH - Epson Expression Home XP-405 - Epson Expression Home XP-305 - Epson Expression Home XP-302 - Epson Expression Home XP-202</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
597 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG43402
ab € 238,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.