Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 861681-B21 Interne Festplatte 2 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 861681-B21 Interne Festplatte 2 TB SATA
HPE 861681-B21 Interne Festplatte 2 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33381654
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     861681-B21
EAN/GTIN:
     190017063577
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.5 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
156.58 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.