Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewent EW1052 Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ewent EW1052 Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz
Ewent EW1052 Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz
Ewent EW1052 Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz
Ewent EW1052 Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz
Ewent EW1052 Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33375163
Hersteller:
     Ewent
Herst.-Nr.:
     EW1052
EAN/GTIN:
     8054392610387
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
chipkartenleser
Sie müssen Ihre eID oder Smart Card einlesen? Der kompakte Ewent EW1052 USB Smart Card-Leser erlaubt es Ihnen, Ihre eID oder Smart Card überall einfach und sicher einzulesen! Er kann einfach installiert und genutzt werden. Unterstützt alle verbreiteten Smart Cards Der EW1052 wurde entworfen, um alle wichtigen Smart Card-Standards und Spezifikationen im ID-1-Kartenformat zu erfüllen, inklusive Personenidentifikationskarten. Der Leser eignet sich für E-Commerce, E-Business, digitale Unterschrift, Authentifizierung und Zugangsschutz. Der Kartenleser ist CAC-genehmigt und PC/SC-konform, sowie auch WHQL. Verfügt über USB-Anschluss Der Eminent EW1052 USB Smart Card-Leser ist mit einem USB 2.0-Anschlus ausgestattet, aber auch kompatibel mit USB 1.1. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist 12 Mbps (USB 2.0). Kein zusätzlicher Strom benötigt Sie benötigen keine zusätzlichen Netzteile oder extra Kabel. Der Kartenleser BUS angetrieben, stecken Sie einfach das 1m USB-Kabel in Ihren Computer und verwenden Sie ihn sofort.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
157 mm
Paketgewicht
100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
1 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
10 mm
Tiefe
68 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Konformität mit Industriestandards
ISO 7816, EMV2 2000 Level1
Unterstützte Protokolle
T=0, T=1, 2-wire: SLE 4432/42 (S=10), 3-wire: SLE 4418/28 (S=9), I2C (S=8)
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.