Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Netzkabel 0.5 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Netzkabel 0.5 m, Schwarz
Goobay Netzkabel 0.5 m, Schwarz
Goobay Netzkabel 0.5 m, Schwarz
Goobay Netzkabel 0.5 m, Schwarz
Goobay Netzkabel 0.5 m, Schwarz
Goobay Netzkabel 0.5 m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33342681
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     56588
EAN/GTIN:
     4040849565885
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel eurostecker cee 7/16 stec...
Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ C
Anschluss 2
C7-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Kabeltyp
H03VVH2-F2
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,38*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.