Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAP-BA0009 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAP-BA0009 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAP-BA0009 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33340630
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAP-BA0009
EAN/GTIN:
     5711783190448
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
377 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
566 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
324 mm
Gewicht
470 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
MacBook Pro 15"
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8700 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.95 V
Batteriekapazität
92.6 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.