Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa LW-901SC Glasfaserkabel 1 m 2x SC OS2 Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa LW-901SC Glasfaserkabel 1 m 2x SC OS2 Blau, Gelb
Alcasa LW-901SC Glasfaserkabel 1 m 2x SC OS2 Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33276913
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     LW-901SC
EAN/GTIN:
     4014619943883
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) SC/SC, 1m, Good Connections®

- Stecker: SC/SC duplex
- Faser: OS2 (Singlemode, 9/125)
- LSZH
- Länge: 1m
- Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
2x SC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Gelb
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.