Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-MT-TUBE200 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-MT-TUBE200 Kamera-Montagezubehör
Mobotix MX-MT-TUBE200 Kamera-Montagezubehör
Mobotix MX-MT-TUBE200 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33249158
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-MT-TUBE200
EAN/GTIN:
     4047438027564
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Abgehängte Kameramontage auch an unstrukturierten Decken und Trägern
Mit dem MxTubeMount können die MOBOTIX Kameras M15, M25, v25, der PTMount bzw. PTMount-Thermal sowie, mit dem jeweiligen optionalen Aufputz-Set, die MOBOTIX Kameras Q25, D25, c25 und p25 abgehängt auch von unstrukturierten Decken, wie beispielsweise in Supermärkten, Flughäfen, Lagerhallen usw. üblich, installiert werden. Der Lieferungsumfang des MxTubeMount beinhaltet ein Sicherungsseil, mit dem eine Fallsicherung einfach realisiert werden kann. Der MxTubeMount kann mit handelsüblichen, bis zu 2 Meter langen und max. 2,5 kg schweren Rohren mit einem Außendurchmesser von 30 mm oder 26,9 mm (26,9 mm entspricht R3/4" Stahlrohr nach DIN 2440) montiert werden. Alternativ bietet MOBOTIX eloxierte, optimal auf den MxTubeMount angepasste MxTube Alurohre in 1 m und 2 m Länge an (Durchmesser 30 mm, Wandstärke 2 mm).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Kompatibilität
M15, M25, v25,D25, Q25, c25, p25
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-MT-TUBE
ab € 49,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.