| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-33249152 Herst.-Nr.: MX-MT-TUBE100 EAN/GTIN: 4047438027687 |
| |
|
| | |
| Abgehängte Kameramontage auch an unstrukturierten Decken und Trägern Mit dem MxTubeMount können die MOBOTIX Kameras M15, M25, v25, der PTMount bzw. PTMount-Thermal sowie, mit dem jeweiligen optionalen Aufputz-Set, die MOBOTIX Kameras Q25, D25, c25 und p25 abgehängt auch von unstrukturierten Decken, wie beispielsweise in Supermärkten, Flughäfen, Lagerhallen usw. üblich, installiert werden. Der Lieferungsumfang des MxTubeMount beinhaltet ein Sicherungsseil, mit dem eine Fallsicherung einfach realisiert werden kann. Der MxTubeMount kann mit handelsüblichen, bis zu 2 Meter langen und max. 2,5 kg schweren Rohren mit einem Außendurchmesser von 30 mm oder 26,9 mm (26,9 mm entspricht R3/4" Stahlrohr nach DIN 2440) montiert werden. Alternativ bietet MOBOTIX eloxierte, optimal auf den MxTubeMount angepasste MxTube Alurohre in 1 m und 2 m Länge an (Durchmesser 30 mm, Wandstärke 2 mm). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm | | Tiefe | 30 mm | | Höhe | 1000 mm | | Gewicht | 2500 g | Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Kompatibilität | M15, M25, v25,D25, Q25, c25, p25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |