Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne Pro OTG USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
xlyne Pro OTG USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
xlyne Pro OTG USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
xlyne Pro OTG USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
xlyne Pro OTG USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
xlyne Pro OTG USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     615IT-S535091
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7516003
EAN/GTIN:
     4260449570526
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Eleganter Aluminium Look und OnTheGo Support.
Verbindet USB Speicher und Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets.
- Retractable: robuste Schiebefunktion
- 2 Ports, micro USB für Android Geräte und USB3.0 high speed.
- Unterstützt Windows, Android, Mac und Linux
- Hot Plug & Play, kein Treiber, kein Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
18 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Micro-USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
8 MB/s
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 10,51*
1 Tag
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 10,85*
7 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,57*
€ 59,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.