Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 582 W Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 582 W Elfenbein
JUNG CD 582 W Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33169434
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD582W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,61*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,52*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,67*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 2,58*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,25*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,87*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,86*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,85*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,88*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
CD582WW
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.