Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 582 BR Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 582 BR Braun
JUNG CD 582 BR Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27051195
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD582BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen 2fach braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
152 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,72*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,53*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,48*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,69*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,55*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 2,62*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,26*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,88*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,94*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,97*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,98*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,90*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,99*
Ähnlich
Jung
CD582WW
ab € 5,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.