Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Udo Walz B9 400 Glätteisen Warm Silber 54 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Udo Walz B9 400 Glätteisen Warm Silber 54 W
Udo Walz B9 400 Glätteisen Warm Silber 54 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33148146
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     11457
EAN/GTIN:
     4211125114572
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
KERATIN & KERAMIK CARE
Intensiver Schutz für samtweiches und glänzendes Haar

ACTIVE PLATES TECHNOLOGY
Die Heizplatten passen sich der Haarsträhne für maximalen Kontakt und Gleitfähigkeit an, um ein tolles Ergebnis zu erhalten

ABGERUNDETE PLATTEN
für glatte oder gewellte Haare, wann und wie Sie möchten
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Anzeigelicht
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
9
Temperatur (max)
230 °C
Heiz-Typ
PTC-Keramikheizung
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
370 g
Energie
Leistung
54 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.