Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap 2448 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW) Fallrohr-T-Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap 2448 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW) Fallrohr-T-Stück
Fiap 2448 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW) Fallrohr-T-Stück
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33100050
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2448
EAN/GTIN:
     4260063163821
Suchbegriffe:
PVC-T-Stück
pvc-t-stück 90°
pvc t stück
pvc-t-stück 20 mm
Das FIAP PVC T - Stück 90° wird dazu verwendet, um PVC Rohrleitungen aufzuteilen bzw. eine zusätzliche Abzweigung zu schaffen. Es können auch 2 Rohrleitungen zu einer zusammengeführt werden, um den Druck in einer Rohrleitung zu erhöhen. Das FIAP T - Stück 90° ist für einen maximalen Druck von 10 Bar ausgelegt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Merkmale
Produkttyp
Fallrohr-T-Stück
Produktfarbe
Grau
Biegewinkel
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.