PVC-T-Stücke sind Verbinder mit drei Anschlüssen
Die PVC-Fittings mit drei Anschlüssen bieten sich für die Verbindung dreier Leitungen in der Rohrinstallation an. Sie sind mit verschraubbaren oder klebbaren Anschlüssen erhältlich. Das T-Stück aus PVC bietet sich für verschiedene Leitungsmedien an, unter anderem Trinkwasser, Abwasser, chemische Flüssigkeiten oder Gase.
T-Stücke aus PVC im Überblick
Die T-Stücke aus PVC (Polyvinylchlorid) sind
Fittings für Kunststoffrohre. Sie kombinieren drei Leitungen miteinander. Jedes PVC-T-Stück ist charakterisiert durch seine Funktionen in der Rohrinstallation:
- dauerhafte oder lösbare Verbindung,
- drei Anschlüsse,
- Aufteilen oder Zusammenführen der Leitungsströme sowie
- Reduzierstücke oder Adapter.
Jeder Anschluss des T-Stückes ist mit einem Gewinde ausgestattet oder klebbar. Für lösbare Verbindungen mit seltenem Wechsel empfiehlt sich die Verschraubung. Sie kann regelhaft mehrfach montiert und demontiert werden. Die unlösbare Verbindungsvariante wird an das
Rohr geklebt. Das PVC-T-Stück führt die Leitungsströme zusammen oder teilt sie auf. Zwei der Anschlüsse stehen sich gegenüber. Das Medium strömt ähnlich wie bei einem geraden Fitting durch das Bauteil. Der dritte Anschluss führt im rechten Winkel ab. Über diesen Aus- oder Eingang können Verbraucher oder weitere Bereiche der Rohrinstallation versorgt werden.
Auswahltipps für PVC T-Stücke
Die Auswahl des PVC-T-Stückes richtet sich nach den Gegebenheiten vor Ort. Sie werden bestimmt durch die geplante oder vorhandene Rohrinstallation, das Leitungsmedium und Einwirkungen aus der Umgebung. Diese Anforderungen bestimmten die folgenden technischen Daten des T-Stückes:
- Anschlussmaße und Befestigung des T-Stückes,
- Beständigkeiten gegen Umgebungsbedingungen,
- Eignung für das Betriebsmedium sowie
- seine Temperatur und seinen Druck.
Die höchste Dichtheit des T-Stückes geht mit der optimalen Anpassung an die Bedingungen vor Ort einher. Die PVC-T-Stücke sind besonders beständig und langlebig. Ihre Vorteile können jedoch nur genutzt werden, wenn sie für den individuellen Einsatz abgestimmt sind.
Weitere PVC-Fittings für den professionellen Einsatz
Ein ähnliches
PVC-Fitting ist das Y-Stück. Es unterscheidet sich von dem T-Stück durch die Ausrichtung seiner Anschlüsse. Sie führen nicht im rechten Winkel ab. Die PVC-Fittings umfassen auch Verbinder mit einem, zwei oder vier Anschlüssen.