Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap 2643 Messlöffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap 2643 Messlöffel
Fiap 2643 Messlöffel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33099700
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2643
EAN/GTIN:
     4260063162480
Suchbegriffe:
Dosierlöffel
Messlöffel
Messlöffel-Satz
Messlöffel-Set
FIAP premiumactive FEED SCOOP dient zur optimalen Dosierung und leichten Handhabung von Fischfutter. Durch die Maßeinteilung in der Futterschaufel haben Sie stets einen Überblick der Futtermenge.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Länge (mm)
320 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.