Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-106841 Herst.-Nr.: 046264 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 100 mm | | Bohrlochdurchmesser | 10 mm | | Mindestbohrlochtiefe | 110 mm | | Maximale Stärke der Vorrichtung | 50 mm | Merkmale | Material | Nylon | | Schrauben enthalten | Ja | | Produktfarbe | Grau | | Schraubsorte | Inbusschlüssel (Sechskant) | | Schraubendrehergröße | T40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterbauschrauben, Fensterrahmenschraube, Langdübel, Langschaftdübel, Metalldübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Rahmendübel, Rahmen-Schraube, Rahmenschraube, Schraubanker, Sicherheitsschraube, Spreizdübel, Torx-Spanplattenschrauben, langschaftdübel fischer, fensterbauschrauben, sicherheitsschrauben torx |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4897* | € 0,6697* | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,5222* | € 0,7122* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5553* | € 0,7553* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,51* | € 0,8028* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,6335* | € 0,8435* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,485* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|