Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Langschaftdübel SXR 10x100 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Langschaftdübel SXR 10x100 T
fischer Langschaftdübel SXR 10x100 T
fischer Langschaftdübel SXR 10x100 T
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209462645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     46264
EAN/GTIN:
     4006209462645
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
fischer Langschaftdübel SXR-T Erster Langschaftdübel mit 10 mm Durchmesser. Für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton und Mauerwerk. SXR-T mit galvanisch verzinkter fischer Sicherheitsschraube. | Universaldübel mit nur 50 mm Verankerungstiefe.
Weitere Informationen:
Umkarton:
250 Stück
Dübellänge:
100 mm
Schrauben-Ø:
7 mm
max. Nutzlänge:
50 mm
Dübel-Ø:
10 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5222*
€ 0,6722*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5814*
€ 0,7314*
3 Tage
135
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5376*
€ 0,7462*
2 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,6092*
€ 0,7592*
Lager 7
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,6335*
€ 0,7935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7935*
€ 0,94427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7635*
€ 0,90857
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7535*
€ 0,89667
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6335*
€ 0,75387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.