Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-12892 Herst.-Nr.: 050395 EAN/GTIN: 4006209503959 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 30 mm | | Bohrlochdurchmesser | 5 mm | | Mindestbohrlochtiefe | 25 mm | | Maximale Stärke der Vorrichtung | 5 mm | Merkmale | Produkttyp | Schrauben- & Dübelsatz | | Material | Nylon | | Schrauben enthalten | Ja | | Schraubenmaterial | Verzinkter Stahl | | Schraubsorte | Pozidriv | | Schraubendrehergröße | PZ2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0507* | € 0,0735* | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,055* | € 0,074* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0612* | € 0,0821* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0624* | € 0,0843* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0684* | € 0,0923* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|