Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVGA 110-BQ-0850-V2 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVGA 110-BQ-0850-V2 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
EVGA 110-BQ-0850-V2 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33038184
Hersteller:
     EVGA
Herst.-Nr.:
     110-BQ-0850-V2
EAN/GTIN:
     843368036614
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
5
Anzahl SATA Stromstecker
10
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
3
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kombinierter Strom (+3.3V)
160 W
Kombinierter Strom (+12V)
840 W
Kombinierter Strom (+5V)
160 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
UV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
2721 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.