Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Style P57 Neon Grün M +1 GTP FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Style P57 Neon Grün M +1 GTP FS
Pelikan Style P57 Neon Grün M +1 GTP FS
Pelikan Style P57 Neon Grün M +1 GTP FS
Pelikan Style P57 Neon Grün M +1 GTP FS
Pelikan Style P57 Neon Grün M +1 GTP FS
Pelikan Style P57 Neon Grün M +1 GTP FS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33038060
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     801256
EAN/GTIN:
     4012700801258
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Packung mit 1 Füller. Angenehme Haptik durch Mix aus weichem und hartem Material. Druckstabile Edelstahlfeder. Mit Patronenfüllsystem für alle Standardpatronen und Großraumtintenpatronen.

- Jugendfüllhalter.
- Angenehme Haptik durch Mix aus weichem und hartem Material.
- Patronenfüllsystem.
- Edelstahlfeder.
- inkl. einer Großraumtintenpatrone in königsblau.
- Made in Germany.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Kartusche enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Tintenfüllsystem
Kartuschenfüllsystem
Schreibfarben
Blau
Clip
Ja
Federform
Rundspitze
Federmaterial
Edelstahl
Liniengröße
Medium
Ergonomischer Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Fenster für Tintenfüllstand
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.